TUKUSI 水性木材用ステイン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード63585045 品番TU01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る

木部を着色しながら木目を生かす水性ステイン塗料。木の質感を損なわず木目の美しさを際立たせます。

用途一般木工、工芸品、家具、家庭用、建築内装仕上げ、DIYなど White 容量(mL)300 品名White 主な用途一般木工、工芸品、家具、家庭用、建築内装仕上げ、DIYなど 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
取扱説明書:(0.25MB)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする