SHOW UP
SHOW UPの 多用途
TUKUSI 水性木材用ステイン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(300mL)
注文コード
63585054
品番
TU02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
27
種類から選べます
他の種類を見る
木部を着色しながら木目を生かす水性ステイン塗料。木の質感を損なわず木目の美しさを際立たせます。
用途
一般木工、工芸品、家具、家庭用、建築内装仕上げ、DIYなど
色
Cream
容量(mL)
300
品名
Cream
主な用途
一般木工、工芸品、家具、家庭用、建築内装仕上げ、DIYなど
使用場所
屋内
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
取扱説明書:
(0.25MB)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。