80PLUS PLATINUM認証電源

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大出力(W)1000 ホワイト 注文コード63587170 品番SF-1000F14MP WH
参考基準価格(税別)¥32,980 販売価格(税込) ¥36,179
販売価格(税別)
32,890
この商品は最大出力・色など3種類から選べます 他の種類を見る

発売以来高い評価を得ているSUPERFLOWER製電源「LEADEXV GOLD」の上位モデルとなる、80PLUS PLATINUM認証の1000W電源です。
最大92%の高い変換効率と、多数の各種保護回路搭載により、搭載システムに省電力化と優れた安定性をもたらします。
搭載ファンを常時回転の回転数制御方式「オート」、そして一定温度になるとファンが回転を始める「セミファンレス」を切り替えでき、環境に応じて動作音や冷却能力を調節可能です。
OVP(過電圧保護)/OCP(過電流保護)/OPP(過負荷保護)/SCP(短絡回路保護)/UVP(低電圧保護)/OTP(過温度保護)/NLO(無負荷運転保護)/SIP(サージ・突入電流保護)の各種保護回路を搭載しています。
オーバークロッカーはもちろん、ビデオカードを複数搭載するハイエンドゲーミングPCや、サーバー用途に最適の電源となっています。

質量(kg)2.54 ホワイト 最大出力(W)1000 温度(℃)50 入力電圧(V)100〜240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×150×86 安全性cTUVus / TUV / CB / CE / FCC / RCM / BSMI / RoHS / KCC / EAC 保護機能過電圧保護/過電流保護/過負荷保護/短絡回路保護/低電圧保護/過温度保護/無負荷運転保護/サージ・突入電流保護 ケーブル20+4ピン:ケーブル1本(600mm)、(4+4ピン) CPU:ケーブル2本(750mm)、PCI-E 6+2ピン:ケーブル 4 本 (550+150mm)、SLI (2 x PCI 6+2ピン):ケーブル 2 本 (550+150mm)、2SATA:ケーブル 2 本 (550+100mm)、3SATA:ケーブル 2 本 (550+100mm)、3モレックス:ケーブル1本(550+100mm)、2モレックス+1FDD:ケーブル1本(550+100mm) 効率89〜92%/負荷20〜100% ファン140mmデュアルボールベアリングサイレントファン
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする