Tat42 合成紙たわし 食器洗いシート タツネ 63587687 Tat42 合成紙たわし 食器洗いシート タツネ 63587687 Tat42 合成紙たわし 食器洗いシート タツネ 63587687 Tat42 合成紙たわし 食器洗いシート タツネ 63587687 Tat42 合成紙たわし 食器洗いシート タツネ 63587687 Tat42 合成紙たわし 食器洗いシート タツネ 63587687

合成紙たわし 食器洗いシート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(30枚) 注文コード 63587687 品番 Tat42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

ミシン目入りで1枚ずつ切り離して使え、汚れが気になったらサッと交換。
お家でもアウトドアシーンでもいつでも衛生的にご使用頂けます。
破れにくく繰り返し使えるので経済的。
シンクやサッシなどのお掃除にもおすすめです。

用途
・アウトドアツールとして。
・BBQの洗い物を洗う際に。
・キッチンでこびり付いてしまった汚れを落とす際に。
・浴室での擦り洗いに。
・ペット用品、食器類の洗浄に。
材質ポリプロピレン、合成高分子繊維、その他 グレー 区分新品 質量(g)約121(包装込) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×220 耐熱温度(℃)120 寸法(幅W×奥行D)(cm)22×20※1枚あたり 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本来の用以外に使用しないで下さい。
※熱い鍋やフライパンは洗わないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする