マックスクリーナー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63587949 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

食品添加物で構成された安心安全な酸性タイプの洗浄剤です。
アルカリ性のカルキやカルシウムに石化した頑固な汚れを溶かせて浮かせて落とす。
傷がつかない液状泡タイプで、除菌・消臭・洗浄剤です。

用途
気になるトイレのクロカビ、黄ばみ、尿石等に吸着浸透し除菌洗浄します。 アルカリタイプの洗浄剤とは、危険ですので混ぜないでください。
用途:カルキ除去、除菌、消臭、洗浄
材質発酵乳酸・水・界面活性剤(アルキルグリコシド)・キレート剤・ライム精油 容量(mL)380 区分新品 質量(g)約444 種類トイレ ライムのチカラ380ml 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.5×5.2×22.6 表記9.5×5.2×22.6cm
注意
※・用途以外には使わないでください。
※・他の薬剤・洗浄剤とは混ぜないでください。
※・家電等に使用する場合は、機器の取扱説明書を確認の上、ご使用ください。
※・直射日光のあたる所、高温になる所、凍結する所には保管しないでください。
※・吸入飲用不可。
※・アルカリタイプの洗浄剤とは、混ぜない事

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする