マックスクリーナー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63587976 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

界面活性剤・薬品及び添加物などの化学合成物質を全く含まないため生分解性の高い環境にやさしく、使用する方も安心の油脂洗浄・除菌・清掃液です。
成分は水なので残留物がなく、拭き掃除にも使える上に拭いた後の仕上げにも使えます。

用途
油脂汚れでべたべたになり易い油脂汚れの洗浄消臭に最適です。
キャンプ・バーベキューはもちろん、ご家庭や飲食店のみならずオフィスや工場など様々な施設でもご利用いただけます。
洗浄仕上がり中は、さわやかで清涼感あるオレンジの香りで癒されます。
用途:ウイルス除去、除菌、消臭、洗浄
材質アルカリ電解水・オレンジ精油・エタノール 容量(mL)380 区分新品 質量(g)約444 種類油汚れ オレンジのチカラ380ml 液性アルカリ性 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.5×5.2×22.6 表記9.5×5.2×22.6cm
注意
※・用途以外には使わないでください。
※・他の薬剤・洗浄剤とは混ぜないでください。
※・家電等に使用する場合は、機器の取扱説明書を確認の上、ご使用ください。
※・直射日光のあたる所、高温になる所、凍結する所には保管しないでください。
※・吸入飲用不可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする