※サンプル画像
アックスブレーン
アックスブレーンの コンベックス・巻尺・距離測定
アックスブレーンの コンベックス
アックスブレーンの ロック付コンベックス
アックスコンべ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63588195
品番
TX25L-55EG
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
5.5M、W-25mm・メートル目盛(両面)
ヨンゴーゴーピッチ表示付
寸法(mm)
W68×H66×40
色
エメラルドグリーン
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
5.5
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
目盛種別
両面
注意
※裏面の縦目盛は、JIS1級ではありません。