※サンプル画像

BX-25L-55RP アックスコンべ(ブラックテープ) アックスブレーン 63588238 BX-25L-55RP アックスコンべ(ブラックテープ) アックスブレーン 63588238

アックスコンべ(ブラックテープ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63588238 品番 BX-25L-55RP
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

黒テープ+白目盛で見やすい!!
5.5M、W-25mm・メートル目盛(両面)
ヨンゴーゴーピッチ表示付

寸法(mm)W67×H61×42 レッド テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)5.5 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面
注意
※裏面(白テープ)の縦目盛は、JIS1級ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする