MTF1350N-D1I-B 無垢の木の収納 オーク無垢材 棚板 ウッドワン 63591214

MTF1350N-D1I-B 無垢の木の収納 オーク無垢材 棚板 ウッドワン 63591214
MTF1350N-D1I-B 無垢の木の収納 オーク無垢材 棚板 ウッドワン 63591214
MTF1350N-D1I-B 無垢の木の収納 オーク無垢材 棚板 ウッドワン 63591214
MTF1350N-D1I-B 無垢の木の収納 オーク無垢材 棚板 ウッドワン 63591214

無垢の木の収納 オーク無垢材 棚板

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1枚幅(mm)1350厚さ(mm)20クリア塗装注文コード63591214品番MTF1350N-D1I-B
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

力強い木目が特徴のオークは、板目に取れば色深い波線形の木目、柾目に取ると一転して穏やかで優しい木目が現れます。
また独特の【虎斑】と呼ばれる斑点模様も楽しめます。

材質オーク無垢材幅(mm)1350厚さ(mm)20クリア塗装奥行(mm)450

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,700/税込1,870
北海道地方数量1につき3,700/税込4,070
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする