3D画像

CP-B1108-H3 刃先角80°コンセプトチップ コロターンPrime 4425 サンドビック 63595405 CP-B1108-H3 刃先角80°コンセプトチップ コロターンPrime 4425 サンドビック 63595405

刃先角80°コンセプトチップ コロターンPrime 4425

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード63595405 品番CP-B1108-H3
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

外径、端面、ぬすみの加工がすべて行え、従来方向の旋削加工だけでなく、プライムターニングでの大幅な高送り加工を可能とする革新的な工具です。
最大送り1.2mm/revまで可能な高送りによる平均1.5倍以上の高生産加工とチップの平均2倍以上の長寿命化を実現しました。
従来方向の旋削加工に加え、低切込み角のプライムターニングが可能です。
引き加工により、切りくずかみを防止します。

用途
鋼用。
中切削
被削材P 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN チップ厚さ(mm)5 コーナーR(mm)0.8 母材超硬 材種4425 内接円径(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする