BXK01S 抗菌紙名刺 ヒサゴ 63595675 BXK01S 抗菌紙名刺 ヒサゴ 63595675 BXK01S 抗菌紙名刺 ヒサゴ 63595675 BXK01S 抗菌紙名刺 ヒサゴ 63595675 BXK01S 抗菌紙名刺 ヒサゴ 63595675

抗菌紙名刺

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(10シート) 注文コード63595675 品番BXK01S
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

両面に抗菌加工を施した名刺用紙です。抗菌率99.9%!菌の増殖を抑制します。
※JIS Z 2801準拠の抗菌性試験による抗菌活性値2.0以上
用紙の片面に「抗菌」の文字が印刷されているので、受け取った相手にも抗菌効果が伝わり、企業や自身のイメージアップにつながります。
両面印刷可能です。

用途ショップカード・ポイントカード・診察券・緊急連絡先カードなどに 紙質上質紙 紙厚(mm)0.2 坪量(g/m2)190程度 面付10面 余白四辺余白 サイズ(mm)A4(297×210) ミシン目切り離し後のサイズ(mm)91×55 シートサイズA4 適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)・レーザプリンタ・コピー機
注意
※本製品はすべての菌に対して効果があることを保証するものではありません。
※用紙は厚紙です。ご利用の前にプリンタの取扱説明書で使用できる用紙の厚さ・坪量をご確認ください。レーザープリンタ・コピー機の機種によっては、トナーが定着しにくい場合があります。特にミシン目の周囲はトナーがのりにくいところがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする