曜日別特売
CCGW060204S01530F 80°菱形ポジチップ コロターン107 7135 サンドビック 63596078

3D画像

CCGW060204S01530F 80°菱形ポジチップ コロターン107 7135 サンドビック 63596078
CCGW060204S01530F 80°菱形ポジチップ コロターン107 7135 サンドビック 63596078

80°菱形ポジチップ コロターン107 7135

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
コーナーR(mm)0.4
切刃長さ(mm)2.6
チップ厚さ(mm)2.38125
内容量1箱(5個)注文コード63596078品番CCGW060204S01530F
参考基準価格(税別)¥36,950販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

精密級のCBNチップです。
ノンコーティングです。
内径加工に最適なポジチップです。

用途
高硬度材加工用。
中~強断続加工に。
仕上げ加工用。
仕上げ
被削材H切刃長さ(mm)2.6勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)2.38125コーナーR(mm)0.4母材CBN材種7135内接円径(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする