アルミハウジング高音質ワイヤレスイヤホン

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ピンク 注文コード63596323 品番BT821PPK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

Bluetooth5.0対応 アルミニウムハウジング高音質ワイヤレスイヤホン
1480円という価格でありながらアルミニウムハウジングを採用、
安さを感じさせない筐体となっております。
再生時間約5時間の大容量バッテリーを搭載しております。
左右のイヤホンにマグネットを搭載しており、使用しないときは
ネックレスのように首にかけることで紛失を防ぎます。

付属品イヤーチップ(S.M.L)、充電ケーブル、取り扱い説明書兼保証書 ピンク 質量(g)13 接続方式Bluetooth 対応機種スマートフォン、タブレット 保証期間ご購入後6ヶ月 コード長さ(cm)65 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 充電時間(時間)約2 連続再生時間最大5時間 通信可能距離(m)約10まで ケーブル長(cm)65 インピーダンス(Ω)16 BluetoothVer.5.0 音圧感度(dB)42 待機時間最大120時間 ドライバー径(Φmm)10 イヤホン形状カナル型 連続通話時間(時間)最大4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-18
用途:
休憩

とても良い。配線繋がっているのが安心するしデザインも良い。

対象商品:
63596314
2024-05-23
用途:
仕事をしながら使用

最安値オンオフ時アナウンスがある。手元のスイッチで操作が簡単にできる。耳から外れにくいので、ストレスフリーサイズも大中小と用意されているので、自分の耳に合わせて左右変えることができる。

対象商品:
63596314
2022-08-19
用途:
音楽鑑賞
建設業・工事業

なによりもコスパが良いのが魅力です。
音質は値段に比例しますが、シロートには違いが判りません。十分良いです。
1回の充電で使用可能な時間はやや短いように感じますが、コスパ良いので許容できます。
外部からの雑音も気になりません。そこそこ遮音されます。
通話品質は騒音や雑音が多い環境でなければ普通に使用できています。
相手電話や電波通信状況によりますが、マイク品質は高くないように感じます。

対象商品:
63596305
2024-03-06
用途:
スマホ音楽視聴用
製造業

値段が安く音も問題ないため,ボタンの操作感がもっとよければとてもいい商品とおもいす。ボタンは比較的はやく壊れてしまいましたので丁寧な操作が必要です

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする