ワイヤレススイッチ ヘッド付き送信機

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●Modulation technique:O-QPSK タイプProduct or Component:Wireless and batteryless transmitter、Operator:spring return push-button with transmitter、Antenna:Omnidirectional 注文コード63597608 品番ZB5RTC2
参考基準価格(税別)¥11,240 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は種類・仕様・タイプなど49種類から選べます 他の種類を見る
仕様●Modulation technique:O-QPSK 幅(mm)27.8 高さ(mm)42.75 タイプProduct or Component:Wireless and batteryless transmitter、Operator:spring return push-button with transmitter、Antenna:Omnidirectional 使用温度範囲(℃)-40〜70 規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No 14 シリーズXB5R 深さ(mm)43 チャンネル数16 保護等級IP66 IEC 60529 front face)、IP67 IEC 60529 front face)、IP69 IEC 60529 front face)、IP69K IEC 60529 front face) ヘッド形状Shape of signaling unit:Round 周波数帯域(MHz)5 送信電力(mW)3 最大消費電力(mW)1 操作力(N)10 N CO changing electrical state 保存温度範囲(℃)-40〜70 機械的耐久性1000000サイクル 許容相対湿度(%)95(結露のないこと) 送受信周波数(MHz)2405 耐衝撃25gn6ms(6000 shocks IEC 60068-2-27)、30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27) 伝送時間(ms)2以下 材質(ベゼル)Dark grey plastic 耐振動(Hz)±10mm(f=2〜11)[conforming to IEC 60068-2-6]

商品説明動画

ワイヤレス・バッテリーレス押ボタンスイッチ動画
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
電動扉の開閉の無線化
運輸・通信業

問題なく使用できました。
意外と遠距離から使用でき扉の反対側でも使用できました。
半面、鉄の制御盤に入れているのに20m程度離れた場所でも反応してしまったので、離れた扉を同一スイッチで操作しようと検討していましたができませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする