仕様●ステータスLED:LED 1個 緑 power ON、2 LEDs 緑 relay ON、2 LEDs 緑 function mode、LED 1個 green and yellow reception signal●emission class:5M00G7W●帯域幅:5MHz
セット内容1 transmitter、1 set of caps、1 receiver、1 取付けカラー、1 22 mm、1 push-button head 22 mm
規格UL、CCC、GOST、CSA、C-Tick
定格電圧(V)AC/DC24〜240(50/60Hz)
制御Wireless and batteryless push-button Φ22 mm assembled on fixing collar
材質(頭)Plastic
最大消費電力(mW)1
周波数(MHz)2405(transmitter)、2405(receiver)
アンテナOmnidirectional
チャネル数1