ワイヤレススイッチ パッケージセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容ハンディボックス(プラスチック製ヘッド付きワイヤレス・バッテリーレス押ボタンスイッチ同梱)、キャップ(黒色、押ボタンのヘッドに装着)、 受信機(DC24V、リレー出力1点付き、LED表示灯・ボタンなし) 注文コード63597635 品番XB5RMB03
参考基準価格(税別)¥34,680 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品はシリーズ・最大消費電力・セット内容など11種類から選べます 他の種類を見る
セット内容ハンディボックス(プラスチック製ヘッド付きワイヤレス・バッテリーレス押ボタンスイッチ同梱)、キャップ(黒色、押ボタンのヘッドに装着)、 受信機(DC24V、リレー出力1点付き、LED表示灯・ボタンなし) 定格電圧(V)DC24 周波数(MHz)2405(transmitter)、2405(receiver) チャネル数1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-28
用途:
電動扉の開閉の無線化
運輸・通信業

簡単に設置できて、スイッチも電池不要で便利に使わせていただきました。
ただ受信機にスイッチを登録する方法が説明書に記載がありません。
ネットで検索して動画で見れますが、現場作業時は動画なんて見れないので説明書に記載してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする