ワイヤレススイッチ ヘッド付き送信機

(1件のレビュー)
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類送信機(押ボタンスイッチ) 仕様●Modulation technique:O-QPSK タイプProduct or Component:Wireless and batteryless transmitter、Operator:spring return push-button with transmitter、Antenna:Omnidirectional 注文コード63597653 品番ZB4RTA1
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は種類・仕様・タイプなど49種類から選べます 他の種類を見る
種類送信機(押ボタンスイッチ) 仕様●Modulation technique:O-QPSK 材質Fixing collar:Zamak 幅(mm)30 型式Type III 質量(kg)0.045 高さ(mm)41.5 タイプProduct or Component:Wireless and batteryless transmitter、Operator:spring return push-button with transmitter、Antenna:Omnidirectional 使用温度範囲(℃)-40〜70 周波数(Hz)2.4 規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No 14 保護構造IP65(前面)、IP30(背面) (IEC 60529に準拠) シリーズXB5R 深さ(mm)42 検出距離約100m(自由空間内の送信機と受信機)、約25m(送信機はプラスチックのボックス型XAL D内。受信機は金属筺体内。) チャンネル数16 保護等級IP66 IEC 60529 front face)、IP67 IEC 60529 front face)、IP69 IEC 60529 front face)、IP69K IEC 60529 front face) ヘッド形状Shape of signaling unit:Round 周波数帯域(MHz)5 送信電力(mW)3 最大消費電力(mW)1 操作力(N)10 N CO changing electrical state 保存温度範囲(℃)-40〜70 機械的耐久性1000000サイクル 許容相対湿度(%)95(結露のないこと) 操作部形状White flush クラスClass II 取付径(Φmm)22 プロトコルZigBee Green Power対応 送受信周波数(MHz)2405 耐衝撃25gn6ms(6000 shocks IEC 60068-2-27)、30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27) 伝送時間(ms)2以下 材質(ベゼル)Chromium plated metal 耐振動(Hz)5gn(f=11〜500)conforming to IEC 60068-2-6、±10mm(f=2〜11)conforming to IEC 60068-2-6

商品説明動画

ワイヤレス・バッテリーレス押ボタンスイッチ動画
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
電動扉の開閉の無線化
運輸・通信業

問題なく使用できました。
意外と遠距離から使用でき扉の反対側でも使用できました。
半面、鉄の制御盤に入れているのに20m程度離れた場所でも反応してしまったので、離れた扉を同一スイッチで操作しようと検討していましたができませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする