曜日別特売
ZB4RTA3 ワイヤレススイッチ ヘッド付き送信機 シュナイダーエレクトリック 63597678

ZB4RTA3 ワイヤレススイッチ ヘッド付き送信機 シュナイダーエレクトリック 63597678
ZB4RTA3 ワイヤレススイッチ ヘッド付き送信機 シュナイダーエレクトリック 63597678
ZB4RTA3 ワイヤレススイッチ ヘッド付き送信機 シュナイダーエレクトリック 63597678
ZB4RTA3 ワイヤレススイッチ ヘッド付き送信機 シュナイダーエレクトリック 63597678

ワイヤレススイッチ ヘッド付き送信機

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個種類送信機(押ボタンスイッチ)仕様●Modulation technique:O-QPSKタイプProduct or Component:Wireless and batteryless transmitter、Operator:spring return push-button with transmitter、Antenna:Omnidirectional注文コード63597678品番ZB4RTA3
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
種類送信機(押ボタンスイッチ)仕様●Modulation technique:O-QPSK材質Fixing collar:Zamak幅(mm)30型式Type III質量(kg)0.045高さ(mm)41.5タイプProduct or Component:Wireless and batteryless transmitter、Operator:spring return push-button with transmitter、Antenna:Omnidirectional使用温度範囲(℃)-40~70周波数(Hz)2.4規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No 14保護構造IP65(前面)、IP30(背面) (IEC 60529に準拠)シリーズXB5R深さ(mm)42検出距離約100m(自由空間内の送信機と受信機)、約25m(送信機はプラスチックのボックス型XAL D内。受信機は金属筺体内。)チャンネル数16保護等級IP66 IEC 60529 front face)、IP67 IEC 60529 front face)、IP69 IEC 60529 front face)、IP69K IEC 60529 front face)ヘッド形状Shape of signaling unit:Round周波数帯域(MHz)5送信電力(mW)3最大消費電力(mW)1操作力(N)10 N CO changing electrical state保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性1000000サイクル許容相対湿度(%)95(結露のないこと)操作部形状Green flushクラスClass II取付径(Φmm)22プロトコルZigBee Green Power対応送受信周波数(MHz)2405耐衝撃25gn6ms(6000 shocks IEC 60068-2-27)、30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)伝送時間(ms)2以下材質(ベゼル)Chromium plated metal耐振動(Hz)5gn(f=11~500)conforming to IEC 60068-2-6、±10mm(f=2~11)conforming to IEC 60068-2-6

商品説明動画

ワイヤレス・バッテリーレス押ボタンスイッチ動画
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする