ワイヤレススイッチ ヘッド付き送信機

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 種類送信機(押ボタンスイッチ) 注文コード63597748 品番ZB5RTA331
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,400
この商品は種類・仕様・タイプなど49種類から選べます 他の種類を見る
種類送信機(押ボタンスイッチ) 色(キャップ)緑(白|) 型式Type III 使用温度範囲(℃)-20〜70 周波数(Hz)2.4 保護構造IP65(前面)、IP30(背面) (IEC 60529に準拠) 検出距離約100m(自由空間内の送信機と受信機)、約25m(送信機はプラスチックのボックス型XAL D内。受信機は金属筺体内。) 送信電力(mW)3 許容相対湿度(%)70℃で+ 95(結露のないこと) クラスClass 2 プロトコルZigBee Green Power対応 伝送時間(ms)2以下

商品説明動画

ワイヤレス・バッテリーレス押ボタンスイッチ動画
この動画は、2人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63597748 ZB5RTA331 63596594 ZB5RTA331 ワイヤレススイッチ ヘッド付き送信機 シュナイダーエレクトリック ワイヤレススイッチ ヘッド付き送信機 シュナイダーエレクトリック 1個 9,898 税込10,888 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
電動扉の開閉の無線化
運輸・通信業

問題なく使用できました。
意外と遠距離から使用でき扉の反対側でも使用できました。
半面、鉄の制御盤に入れているのに20m程度離れた場所でも反応してしまったので、離れた扉を同一スイッチで操作しようと検討していましたができませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする