種類送信機(押ボタンスイッチ)色(キャップ)青仕様●Modulation technique:O-QPSK材質-幅(mm)30型式Type III質量(kg)0.045高さ(mm)41.5タイプProduct or Component:Wireless and batteryless transmitter、Antenna:Omnidirectional使用温度範囲(℃)-40~70周波数(Hz)-規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No 14保護構造IP65(前面)、IP30(背面) (IEC 60529に準拠)シリーズXB5R深さ(mm)42検出距離約100m(自由空間内の送信機と受信機)、約25m(送信機はプラスチックのボックス型XAL D内。受信機は金属筺体内。)チャンネル数16保護等級IP66 IEC 60529 front face)、IP67 IEC 60529 front face)、IP69 IEC 60529 front face)、IP69K IEC 60529 front face)ヘッド形状Shape of signaling unit:Round周波数帯域(MHz)5送信電力(mW)3最大消費電力(mW)1操作力(N)10 N CO changing electrical state保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性1000000サイクル許容相対湿度(%)95(結露のないこと)操作部形状Blue flushクラス-取付径(Φmm)-プロトコル-送受信周波数(MHz)2405耐衝撃25gn6ms(6000 shocks IEC 60068-2-27)、30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)伝送時間(ms)2以下材質(ベゼル)Dark grey plastic耐振動(Hz)5gn(f=11~500)conforming to IEC 60068-2-6、±10mm(f=2~11)conforming to IEC 60068-2-6