ワイヤレススイッチ パッケージセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズXB4R 最大消費電力(mW)1 注文コード63597775 品番XB4RFA02
参考基準価格(税別)¥38,940 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はシリーズ・最大消費電力・セット内容など11種類から選べます 他の種類を見る
仕様●Modulation technique:O-QPSK タイプProduct or Component:Wireless and batteryless package、Antenna:Omnidirectional、Control:Wireless and batteryless push-button Φ22mm assembled on fixing collar、receiver:Programmable receiver 2 relays 規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No 14 シリーズXB4R 定格電圧(V)AC/DC24〜240 チャンネル数1 周波数帯域(MHz)5 最大消費電力(mW)1 材質(ヘッド)Metal 送受信周波数(MHz)2405

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-28
用途:
電動扉の開閉の無線化
運輸・通信業

簡単に設置できて、スイッチも電池不要で便利に使わせていただきました。
ただ受信機にスイッチを登録する方法が説明書に記載がありません。
ネットで検索して動画で見れますが、現場作業時は動画なんて見れないので説明書に記載してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする