曜日別特売
MAFR 3 003 旋削加工用チップ コロカットXS H13A サンドビック 63597819

3D画像

MAFR 3 003 旋削加工用チップ コロカットXS H13A サンドビック 63597819
MAFR 3 003 旋削加工用チップ コロカットXS H13A サンドビック 63597819

旋削加工用チップ コロカットXS H13A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
コーナーR(mm)0.03
内容量1箱(5個)注文コード63597819品番MAFR 3 003
参考基準価格(税別)¥22,650販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
用途仕上げ被削材NSM勝手コーティングノンコートチップ厚さ(mm)3.175コーナーR(mm)0.03母材超硬材種H13A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする