曜日別特売
MMSGQ3-30L 歯研スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 63598107

歯研スパイラルマイタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個モジュールm3歯数30注文コード63598107品番MMSGQ3-30L
参考基準価格(税別)¥37,600販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

加工基準面は全て研磨仕上げ、簡単芯出しで精度維持。
静粛性に優れたKHK最高級グレードスパイラルマイタ。

歯数30全長(mm)39.5質量(kg)1.11歯幅(mm)20材質(本体)SCM415穴径(Φmm)20モジュールm3ボス径(Φmm)65圧力角(°)20ねじれ角35°歯先円直径(mm)91熱処理浸炭焼入れ(歯部)歯形グリーソン精度等級JIS B 1704:1978 0級基準円直径(Φmm)90歯面硬度55~60HRCバックラッシ(mm)0.05~0.1歯数比1穴長さ(mm)36ボス長さ(mm)18おさえ面径(Φmm)55.43ねじれ方向L許容トルク・曲げ強さ(N・m)139許容トルク・歯面強さ(N・m)294
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする