歯数20全長(mm)38質量(kg)0.8歯幅(mm)18材質(本体)SCM415穴径(Φmm)20モジュールm4ボス径(Φmm)55圧力角(°)20ねじれ角35°歯先円直径(mm)81熱処理浸炭焼入れ(歯部)歯形グリーソン精度等級JIS B 1704:1978 0級基準円直径(Φmm)80歯面硬度55~60HRCバックラッシ(mm)0.05~0.1歯数比1穴長さ(mm)35ボス長さ(mm)17おさえ面径(Φmm)49.08ねじれ方向L許容トルク・曲げ強さ(N・m)136許容トルク・歯面強さ(N・m)199