3D画像
サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
円形ポジチップ T-Max 6160
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
6.35
注文コード
63598178
品番
RCGX120700E
参考基準価格(税別)
¥37,300
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
高い耐工意界摩耗性によ優れた安定性を発揮します。
用途
一般旋削耐熱合金加工用。
比較的安定したニッケルベース合金加工用。
中切削
被削材
S
勝手
なし
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
7.9375
コーナーR(mm)
6.35
母材
セラミック
材種
6160
内接円径(mm)
12.7