3D画像
サンドビック
円形ポジチップ T-Max 6160
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
コーナーR(mm)
4.7625
3.175
4.7625
6.35
チップ厚さ(mm)
7.9375
3.175
4.7625
7.9375
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
63598248
品番
RPGX090700E
参考基準価格(税別)
¥35,700
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
高い耐工意界摩耗性によ優れた安定性を発揮します。
用途
一般旋削耐熱合金加工用。
比較的安定したニッケルベース合金加工用。
中切削
被削材
S
勝手
なし
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
7.9375
コーナーR(mm)
4.7625
母材
セラミック
材種
6160
内接円径(mm)
9.525