3D画像
サンドビック
丸形ポジチップ コロターン107 4415
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
コーナーR(mm)
3.175
3.175
4
4.7625
6.35
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
63598406
品番
RCMT 06 03 00
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
耐熱性が必要な加工に最適な材種です。
塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途
旋削鋼加工用。
荒から仕上加工用。
連続から軽断続加工用。
中切削
被削材
PK
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
3.175
コーナーR(mm)
3.175
母材
超硬
材種
4415
内接円径(mm)
6.35