曜日別特売
SSG3-27E40(Eシリーズ) 歯研ギヤSSG-Eシリーズ ETPブッシュ KHK(小原歯車工業) 63599909

歯研ギヤSSG-Eシリーズ ETPブッシュ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード63599909品番SSG3-27E40(Eシリーズ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥30,530

ボルト1本で簡単装着(作業時間短縮)
同芯度0.02mm
歯車と軸とのバックラッシがゼロ
フレッティング摩耗(軸ヤセや焼き付き)による軸強度の低下なし
軸にキー溝加工する手間なし、キー材や抑えネジなどの部品点数を減らせる
取付スペースをとらず、位置決め、位相合せが簡単

歯数27質量(kg)0.88歯幅(mm)30材質(本体)S45Cボス径(Φmm)65表面処理歯部・追加工部以外黒染圧力角(°)20歯先円直径(mm)87熱処理高周波焼入れ(歯面)歯形並歯精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998)相当品基準円直径(Φmm)81歯面硬度50~60HRC軸穴径(Φmm)40許容トルク・曲げ強さ(N・m)198許容トルク・歯面強さ(N・m)111

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63599909SSG3-27E40(Eシリーズ)75445686SSG3-27E40SSG3-27E40(Eシリーズ) 歯研平歯車 SSG -E KHK(小原歯車工業) 75445686歯研平歯車 SSG -EKHK(小原歯車工業)1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする