歯研ギヤSSG-Eシリーズ ETPブッシュ
ボルト1本で簡単装着(作業時間短縮)
同芯度0.02mm
歯車と軸とのバックラッシがゼロ
フレッティング摩耗(軸ヤセや焼き付き)による軸強度の低下なし
軸にキー溝加工する手間なし、キー材や抑えネジなどの部品点数を減らせる
取付スペースをとらず、位置決め、位相合せが簡単
材質(本体)S45C
表面処理歯部・追加工部以外黒染
圧力角(°)20
熱処理高周波焼入れ(歯面)
歯形並歯
精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998)相当品
歯面硬度50~60HRC
内容量1個
伝導部品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63598159 | SSG2.5-28E28(Eシリーズ) | 75438914 | SSG2.5-28E28 |
|
歯研平歯車 SSG -E | KHK(小原歯車工業) | 1個 | ¥27,980 税込¥30,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 63598168 | SSG2-30E20(Eシリーズ) | 75441477 | SSG2-30E20 |
|
歯研平歯車 SSG -E | KHK(小原歯車工業) | 1個 | ¥23,980 税込¥26,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 63598186 | SSG2-19E15(Eシリーズ) | 75437995 | SSG2-19E15 |
|
歯研平歯車 SSG -E | KHK(小原歯車工業) | 1個 | ¥22,980 税込¥25,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 63598195 | SSG1.5-40E22(Eシリーズ) | 75446666 | SSG1.5-40E22 |
|
歯研平歯車 SSG -E | KHK(小原歯車工業) | 1個 | ¥23,980 税込¥26,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 63598204 | SSG1.5-36E19(Eシリーズ) | 75445056 | SSG1.5-36E19 |
|
歯研平歯車 SSG -E | KHK(小原歯車工業) | 1個 | ¥22,980 税込¥25,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 63598213 | SSG2-23E19(Eシリーズ) | 75436367 | SSG2-23E19 |
|
歯研平歯車 SSG -E | KHK(小原歯車工業) | 1個 | ¥23,980 税込¥26,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 63598229 | SSG1.5-42E15(Eシリーズ) | 75446535 | SSG1.5-42E15 |
|
歯研平歯車 SSG -E | KHK(小原歯車工業) | 1個 | ¥23,980 税込¥26,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 63598238 | SSG2-30E19(Eシリーズ) | 75444916 | SSG2-30E19 |
|
歯研平歯車 SSG -E | KHK(小原歯車工業) | 1個 | ¥23,980 税込¥26,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 63598247 | SSG2-32E20(Eシリーズ) | 75441495 | SSG2-32E20 |
|
歯研平歯車 SSG -E | KHK(小原歯車工業) | 1個 | ¥23,980 税込¥26,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 63598256 | SSG1.5-27E15(Eシリーズ) | 75437934 | SSG1.5-27E15 |
|
歯研平歯車 SSG -E | KHK(小原歯車工業) | 1個 | ¥22,980 税込¥25,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 63598265 | SSG1.5-48E15(Eシリーズ) | 75436507 | SSG1.5-48E15 |
|
歯研平歯車 SSG -E | KHK(小原歯車工業) | 1個 | ¥23,980 税込¥26,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 63598274 | SSG2-32E30(Eシリーズ) | 75441504 | SSG2-32E30 |
|
歯研平歯車 SSG -E | KHK(小原歯車工業) | 1個 | ¥24,980 税込¥27,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 63598283 | SSG1.5-28E20(Eシリーズ) | 75438013 | SSG1.5-28E20 |
|
歯研平歯車 SSG -E | KHK(小原歯車工業) | 1個 | ¥22,980 税込¥25,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 63598299 | SSG2-38E15(Eシリーズ) | 75441565 | SSG2-38E15 |
|
歯研平歯車 SSG -E | KHK(小原歯車工業) | 1個 | ¥23,980 税込¥26,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 63598308 | SSG3-18E15(Eシリーズ) | 75446754 | SSG3-18E15 |
|
歯研平歯車 SSG -E | KHK(小原歯車工業) | 1個 | ¥24,980 税込¥27,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 63598317 | SSG1.5-32E19(Eシリーズ) | 75438047 | SSG1.5-32E19 |
|
歯研平歯車 SSG -E | KHK(小原歯車工業) | 1個 | ¥22,980 税込¥25,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 63598326 | SSG2-25E20(Eシリーズ) | 75445047 | SSG2-25E20 |
|
歯研平歯車 SSG -E | KHK(小原歯車工業) | 1個 | ¥23,980 税込¥26,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 63598335 | SSG2.5-18E15(Eシリーズ) | 75440953 | SSG2.5-18E15 |
|
歯研平歯車 SSG -E | KHK(小原歯車工業) | 1個 | ¥23,980 税込¥26,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 63598344 | SSG2.5-19E15(Eシリーズ) | 75440969 | SSG2.5-19E15 |
|
歯研平歯車 SSG -E | KHK(小原歯車工業) | 1個 | ¥23,980 税込¥26,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 63598353 | SSG2-29E20(Eシリーズ) | 75441468 | SSG2-29E20 |
|
歯研平歯車 SSG -E | KHK(小原歯車工業) | 1個 | ¥23,980 税込¥26,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 63598369 | SSG1.5-50E22(Eシリーズ) | 75444943 | SSG1.5-50E22 |
|
歯研平歯車 SSG -E | KHK(小原歯車工業) | 1個 | ¥25,980 税込¥28,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 63598378 | SSG2-32E19(Eシリーズ) | 75444898 | SSG2-32E19 |
|
歯研平歯車 SSG -E | KHK(小原歯車工業) | 1個 | ¥23,980 税込¥26,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 63598387 | SSG2-38E25(Eシリーズ) | 75441574 | SSG2-38E25 |
|
歯研平歯車 SSG -E | KHK(小原歯車工業) | 1個 | ¥26,980 税込¥29,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 63598396 | SSG2.5-25E25(Eシリーズ) | 75444496 | SSG2.5-25E25 |
|
歯研平歯車 SSG -E | KHK(小原歯車工業) | 1個 | ¥26,980 税込¥29,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 63598405 | SSG1.5-56E22(Eシリーズ) | 75446395 | SSG1.5-56E22 |
|
歯研平歯車 SSG -E | KHK(小原歯車工業) | 1個 | ¥24,980 税込¥27,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 63598414 | SSG2.5-23E19(Eシリーズ) | 75438494 | SSG2.5-23E19 |
|
歯研平歯車 SSG -E | KHK(小原歯車工業) | 1個 | ¥23,980 税込¥26,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 63598423 | SSG2-22E20(Eシリーズ) | 75438065 | SSG2-22E20 |
|
歯研平歯車 SSG -E | KHK(小原歯車工業) | 1個 | ¥22,980 税込¥25,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 63598439 | SSG1.5-75E22(Eシリーズ) | 75438957 | SSG1.5-75E22 |
|
歯研平歯車 SSG -E | KHK(小原歯車工業) | 1個 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 63598448 | SSG2-25E19(Eシリーズ) | 75446587 | SSG2-25E19 |
|
歯研平歯車 SSG -E | KHK(小原歯車工業) | 1個 | ¥23,980 税込¥26,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 63598457 | SSG2-25E22(Eシリーズ) | 75446544 | SSG2-25E22 |
|
歯研平歯車 SSG -E | KHK(小原歯車工業) | 1個 | ¥23,980 税込¥26,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 63598466 | SSG2-29E19(Eシリーズ) | 75444959 | SSG2-29E19 |
|
歯研平歯車 SSG -E | KHK(小原歯車工業) | 1個 | ¥23,980 税込¥26,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 63598475 | SSG2-45E28(Eシリーズ) | 75441644 | SSG2-45E28 |
|
歯研平歯車 SSG -E | KHK(小原歯車工業) | 1個 | ¥28,980 税込¥31,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 63598484 | SSG1.5-60E19(Eシリーズ) | 75436674 | SSG1.5-60E19 |
|
歯研平歯車 SSG -E | KHK(小原歯車工業) | 1個 | ¥25,980 税込¥28,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 63598509 | SSG2-29E22(Eシリーズ) | 75444907 | SSG2-29E22 |
|
歯研平歯車 SSG -E | KHK(小原歯車工業) | 1個 | ¥23,980 税込¥26,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 63598518 | SSG2.5-32E30(Eシリーズ) | 75437015 | SSG2.5-32E30 |
|
歯研平歯車 SSG -E | KHK(小原歯車工業) | 1個 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 63598527 | SSG1.5-25E15(Eシリーズ) | 75445196 | SSG1.5-25E15 |
|
歯研平歯車 SSG -E | KHK(小原歯車工業) | 1個 | ¥22,980 税込¥25,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 63598536 | SSG2.5-34E30(Eシリーズ) | 75445923 | SSG2.5-34E30 |
|
歯研平歯車 SSG -E | KHK(小原歯車工業) | 1個 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 63598545 | SSG1.5-28E19(Eシリーズ) | 75445169 | SSG1.5-28E19 |
|
歯研平歯車 SSG -E | KHK(小原歯車工業) | 1個 | ¥22,980 税込¥25,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 63598554 | SSG2-28E25(Eシリーズ) | 75444794 | SSG2-28E25 |
|
歯研平歯車 SSG -E | KHK(小原歯車工業) | 1個 | ¥23,980 税込¥26,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 63598563 | SSG3-21E25(Eシリーズ) | 75441827 | SSG3-21E25 |
|
歯研平歯車 SSG -E | KHK(小原歯車工業) | 1個 | ¥27,980 税込¥30,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 63598579 | SSG2-36E30(Eシリーズ) | 75441556 | SSG2-36E30 |
|
歯研平歯車 SSG -E | KHK(小原歯車工業) | 1個 | ¥26,980 税込¥29,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 63598588 | SSG2.5-35E19(Eシリーズ) | 75436823 | SSG2.5-35E19 |
|
歯研平歯車 SSG -E | KHK(小原歯車工業) | 1個 | ¥27,980 税込¥30,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 63598597 | SSG2-22E19(Eシリーズ) | 75441407 | SSG2-22E19 |
|
歯研平歯車 SSG -E | KHK(小原歯車工業) | 1個 | ¥22,980 税込¥25,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 63598606 | SSG2-48E30(Eシリーズ) | 75444286 | SSG2-48E30 |
|
歯研平歯車 SSG -E | KHK(小原歯車工業) | 1個 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 63598615 | SSG2.5-35E22(Eシリーズ) | 75436866 | SSG2.5-35E22 |
|
歯研平歯車 SSG -E | KHK(小原歯車工業) | 1個 | ¥28,980 税込¥31,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 63598624 | SSG3-22E30(Eシリーズ) | 75444304 | SSG3-22E30 |
|
歯研平歯車 SSG -E | KHK(小原歯車工業) | 1個 | ¥28,980 税込¥31,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 63598633 | SSG3-32E24(Eシリーズ) | 75444453 | SSG3-32E24 |
|
歯研平歯車 SSG -E | KHK(小原歯車工業) | 1個 | ¥31,980 税込¥35,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 63598649 | SSG2-56E28(Eシリーズ) | 75443997 | SSG2-56E28 |
|
歯研平歯車 SSG -E | KHK(小原歯車工業) | 1個 | ¥30,980 税込¥34,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 63598658 | SSG2.5-27E32(Eシリーズ) | 75436875 | SSG2.5-27E32 |
|
歯研平歯車 SSG -E | KHK(小原歯車工業) | 1個 | ¥28,980 税込¥31,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 63598667 | SSG3-26E24(Eシリーズ) | 75446018 | SSG3-26E24 |
|
歯研平歯車 SSG -E | KHK(小原歯車工業) | 1個 | ¥28,980 税込¥31,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |