SSG2.5-20E20(Eシリーズ) 歯研ギヤSSG-Eシリーズ ETPブッシュ KHK(小原歯車工業) 63606875

歯研ギヤSSG-Eシリーズ ETPブッシュ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード63606875品番SSG2.5-20E20(Eシリーズ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,280

ボルト1本で簡単装着(作業時間短縮)
同芯度0.02mm
歯車と軸とのバックラッシがゼロ
フレッティング摩耗(軸ヤセや焼き付き)による軸強度の低下なし
軸にキー溝加工する手間なし、キー材や抑えネジなどの部品点数を減らせる
取付スペースをとらず、位置決め、位相合せが簡単

歯数20質量(kg)0.21歯幅(mm)25材質(本体)S45Cボス径(Φmm)40表面処理歯部・追加工部以外黒染圧力角(°)20歯先円直径(mm)55熱処理高周波焼入れ(歯面)歯形並歯精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998)相当品基準円直径(Φmm)50歯面硬度50~60HRC軸穴径(Φmm)20許容トルク・曲げ強さ(N・m)74.8許容トルク・歯面強さ(N・m)32.9

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63606875SSG2.5-20E20(Eシリーズ)75446456SSG2.5-20E20SSG2.5-20E20(Eシリーズ) 歯研平歯車 SSG -E KHK(小原歯車工業) 75446456歯研平歯車 SSG -EKHK(小原歯車工業)1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする