3D画像

266RL-16WH01A200M コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ サンドビック 63615215 266RL-16WH01A200M コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ サンドビック 63615215

コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種1125 被削材PMNKS 注文コード63615215 品番266RL-16WH01A200M
参考基準価格(税別)¥36,600 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は材種・被削材など90種類から選べます 他の種類を見る

レールロッククランプによる高剛性を実現しました。

用途ねじ切り加工用。 被削材PMNKS 勝手 コーティングTIALN チップ厚さ(mm)3.96875 材種1125 切刃数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする