曜日別特売
PN2-20RJ19 (カンセイヒン) PNねじ歯車 KHK(小原歯車工業) 63615878

PNねじ歯車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個歯数20モジュールm2ねじれ方向R注文コード63615878品番PN2-20RJ19 (カンセイヒン)
参考基準価格(税別)¥6,780販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ナイロン製の歯車で無潤滑でも使用できます。

歯数20全長(mm)35質量(kg)0.081歯幅(mm)20材質(本体)MC901穴径(Φmm)12モジュールm2ボス径(Φmm)45圧力角(°)20ねじれ角45°歯先円直径(mm)60.57歯形並歯精度等級JIS N10級(JIS B 1702-1:1998)相当品基準円直径(Φmm)56.57バックラッシ(mm)0~0.44ボス長さ(mm)15ねじれ方向R許容トルク・歯面強さ(N・m)4.84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする