曜日別特売
SUN2.5-15RJ15 (カンセイヒン) SUNねじ歯車 KHK(小原歯車工業) 63616307

SUNねじ歯車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個歯数15モジュールm2.5ねじれ方向R注文コード63616307品番SUN2.5-15RJ15 (カンセイヒン)
参考基準価格(税別)¥10,060販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

ステンレス製のサビに強い歯車です。

歯数15全長(mm)38質量(kg)0.48歯幅(mm)22材質(本体)SUS303穴径(Φmm)15モジュールm2.5ボス径(Φmm)40タップ径M4ねじれ角45°歯先円直径(mm)58.03歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)相当品基準円直径(Φmm)53.03歯直角圧力角20°バックラッシ(mm)0.14~0.28キー溝(mm)5×2.3ボス長さ(mm)16ねじれ方向R許容トルク・歯面強さ(N・m)4.03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする