曜日別特売
SUN1.5-13LJ10 (カンセイヒン) SUNねじ歯車 KHK(小原歯車工業) 63617217

SUNねじ歯車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個歯数13モジュールm1.5ねじれ方向L注文コード63617217品番SUN1.5-13LJ10 (カンセイヒン)
参考基準価格(税別)¥4,540販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ステンレス製のサビに強い歯車です。

歯数13全長(mm)25質量(kg)0.087歯幅(mm)15材質(本体)SUS303穴径(Φmm)10モジュールm1.5ボス径(Φmm)23タップ径M4ねじれ角45°歯先円直径(mm)30.58歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)相当品基準円直径(Φmm)27.58歯直角圧力角20°バックラッシ(mm)0.1~0.22キー溝(mm)4×1.8ボス長さ(mm)10ねじれ方向L許容トルク・歯面強さ(N・m)0.62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする