曜日別特売
SUN2-15LJ19 (カンセイヒン) SUNねじ歯車 KHK(小原歯車工業) 63617339

SUNねじ歯車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個歯数15モジュールm2ねじれ方向L注文コード63617339品番SUN2-15LJ19 (カンセイヒン)
参考基準価格(税別)¥8,910販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

ステンレス製のサビに強い歯車です。

歯数15全長(mm)35質量(kg)0.3歯幅(mm)20材質(本体)SUS303穴径(Φmm)12モジュールm2ボス径(Φmm)35タップ径M5ねじれ角45°歯先円直径(mm)46.43歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)相当品基準円直径(Φmm)42.43歯直角圧力角20°バックラッシ(mm)0.12~0.26キー溝(mm)6×2.8ボス長さ(mm)15ねじれ方向L許容トルク・歯面強さ(N・m)2.14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする