曜日別特売

KS調質平歯車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個モジュールm1.5歯数25注文コード63619073品番KS1.5-25J8 (カンセイヒン)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,020

調質した歯車で、曲げ強度が優れており、追加で歯面焼入可能です。
KRFラックのピニオンにお勧めです。

歯数25全長(mm)29質量(kg)0.2歯幅(mm)15材質(本体)SCM440穴径(Φmm)8モジュールm1.5ボス径(Φmm)30タップ径M5表面処理黒染圧力角(°)20歯先円直径(mm)40.5熱処理調質歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)基準円直径(Φmm)37.5歯面硬度225~352HBバックラッシ(mm)0.1~0.22キー溝(mm)-ボス長さ(mm)14許容トルク・曲げ強さ(N・m)50.2許容トルク・歯面強さ(N・m)5.12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする