KHK(小原歯車工業)
KS調質平歯車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
モジュール
m1.5
歯数
25
注文コード
63619134
品番
KS1.5-25J16 (カンセイヒン)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,230
この商品は
モジュール・歯数
など
164
種類から選べます
他の種類を見る
調質した歯車で、曲げ強度が優れており、追加で歯面焼入可能です。
KRFラックのピニオンにお勧めです。
歯数
25
全長(mm)
29
質量(kg)
0.2
歯幅(mm)
15
材質(本体)
SCM440
穴径(Φmm)
8
モジュール
m1.5
ボス径(Φmm)
30
タップ径
M4
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯先円直径(mm)
40.5
熱処理
調質
歯形
並歯
精度等級
JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)
基準円直径(Φmm)
37.5
歯面硬度
225~352HB
バックラッシ(mm)
0.1~0.22
キー溝(mm)
5×2.3
ボス長さ(mm)
14
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
50.2
許容トルク・歯面強さ(N・m)
5.12