KHK(小原歯車工業)
KS調質平歯車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
モジュール
m2
歯数
25
注文コード
63619186
品番
KS2-25J17 (カンセイヒン)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,080
この商品は
モジュール・歯数
など
164
種類から選べます
他の種類を見る
調質した歯車で、曲げ強度が優れており、追加で歯面焼入可能です。
KRFラックのピニオンにお勧めです。
歯数
25
全長(mm)
36
質量(kg)
0.43
歯幅(mm)
20
材質(本体)
SCM440
穴径(Φmm)
12
モジュール
m2
ボス径(Φmm)
40
タップ径
M4
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯先円直径(mm)
54
熱処理
調質
歯形
並歯
精度等級
JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)
基準円直径(Φmm)
50
歯面硬度
225~352HB
バックラッシ(mm)
0.12~0.26
キー溝(mm)
5×2.3
ボス長さ(mm)
16
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
119
許容トルク・歯面強さ(N・m)
12.1