KHK(小原歯車工業)
KS調質平歯車
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
モジュール
m4
歯数
20
注文コード
63620263
品番
KS4-20J32 (カンセイヒン)
参考基準価格(税別)
¥17,970
販売価格(税込)
¥19,690
販売価格(税別)
¥
17,900
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数
など
164
種類から選べます
他の種類を見る
調質した歯車で、曲げ強度が優れており、追加で歯面焼入可能です。
KRFラックのピニオンにお勧めです。
歯数
20
全長(mm)
65
質量(kg)
2.07
歯幅(mm)
40
材質(本体)
SCM440
穴径(Φmm)
20
モジュール
m4
ボス径(Φmm)
65
タップ径
M8
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯先円直径(mm)
88
熱処理
調質
歯形
並歯
精度等級
JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)
基準円直径(Φmm)
80
歯面硬度
225~352HB
バックラッシ(mm)
0.18~0.38
キー溝(mm)
10×3.3
ボス長さ(mm)
25
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
705
許容トルク・歯面強さ(N・m)
71.9