オンダ製作所
オンダ製作所の 水廻り部材
オンダ製作所の 浴室用品
オンダ製作所の 一口循環接続
JS5型循環口 タケノコ式アングル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63620402
品番
JS5Q-L10
参考基準価格(税別)
¥8,160
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
クイックファスナー式で取付け・取外し自由!施工しやすく便利です。
カポリツインWとの接続はタケノコ式です。
ジョイントコネクターを使用しますと、タケノコ式の接続がスムーズに行えます。
材質
(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS
使用温度範囲(℃)
-20〜80
呼び径
10A
使用流体
冷温水
本体形状
アングル
取付穴径(Φmm)
(浴槽)50
適合壁厚
(浴槽)15mmまで