KHK(小原歯車工業)
KSG歯研平歯車
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
モジュール
m1
歯数
30
注文コード
63620708
品番
KSG1-30J8 (カンセイヒン)
参考基準価格(税別)
¥6,940
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数
など
207
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
30
全長(mm)
20
質量(kg)
0.086
歯幅(mm)
10
材質(本体)
SCM440
穴径(Φmm)
8
モジュール
m1
ボス径(Φmm)
25
タップ径
M5
表面処理
歯部以外黒染
圧力角(°)
20
歯先円直径(mm)
32
熱処理
調質・歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
JIS N6級 (JIS B 1702-1:1998)相当品
基準円直径(Φmm)
30
歯面硬度
50~60HRC
バックラッシ(mm)
0.08~0.16
キー溝(mm)
-
ボス長さ(mm)
10
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
17.6
許容トルク・歯面強さ(N・m)
14