WPJ18型 ナット付アダプター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63620743 品番 WPJ18-1310-S
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
呼び径(樹脂管)10A 呼び径(ねじ)G1/2 材質(本体)PPS 使用温度範囲(℃)-20〜95 寸法L(mm)51 寸法W(mm)24 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
注意
※パッキンは消耗部品です。点検、交換は可能な場所に取付けてください。
※パッキンの適正締付トルクは20〜25N・mです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする