オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 樹脂管用継手
WPJ18型 ナット付アダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63620768
品番
WPJ18-1313-S
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
呼び径(樹脂管)
13A
呼び径(ねじ)
G1/2
材質(本体)
PPS
使用温度範囲(℃)
-20〜95
寸法L(mm)
53.5
寸法W(mm)
24
使用流体
冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※パッキンは消耗部品です。点検、交換は可能な場所に取付けてください。
※パッキンの適正締付トルクは20〜25N・mです。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材