歯数40全長(mm)30質量(kg)0.63歯幅(mm)15材質(本体)SCM440ピッチCP5穴径(Φmm)15モジュール1.5915ボス径(Φmm)55タップ径M5表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20歯先円直径(mm)68.37熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N6級(JIS B 1702-1:1998)相当品基準円直径(Φmm)63.66歯面硬度50~60HRCバックラッシ(mm)0.04~0.14キー溝(mm)6×2.8ボス長さ(mm)15許容トルク・曲げ強さ(N・m)101許容トルク・歯面強さ(N・m)104