歯数30全長(mm)50質量(kg)2.26歯幅(mm)30材質(本体)SCM440ピッチCP10穴径(Φmm)20モジュール3.1831ボス径(Φmm)75タップ径M10表面処理黒染圧力角(°)20歯先円直径(mm)101.86熱処理調質歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)相当品基準円直径(Φmm)95.49歯面硬度225~352HBバックラッシ(mm)0.14~0.37キー溝(mm)14×3.8ボス長さ(mm)20許容トルク・曲げ強さ(N・m)571許容トルク・歯面強さ(N・m)58.2