歯数30全長(mm)50質量(kg)2.49歯幅(mm)30材質(本体)SCM440ピッチCP10穴径(Φmm)20モジュール3.1831ボス径(Φmm)85タップ径M10表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20歯先円直径(mm)102.73熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N6級(JIS B 1702-1:1998)相当品基準円直径(Φmm)95.49歯面硬度50~60HRCバックラッシ(mm)0.05~0.16キー溝(mm)14×3.8ボス長さ(mm)20許容トルク・曲げ強さ(N・m)554許容トルク・歯面強さ(N・m)437