エステル16打(芯無)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(2kg) 注文コード 63625337 品番 5.0mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

高品質ポリエステルを使用した16打組紐
摩耗に強いポリエステルを円形状の組紐にすることで摩耗性に優れております

用途定置網底曳網などの網合せ・マンガン八尺への網合せ・ロープへのフロート取付 形状2kgボビン巻 1巻長さ(m)約100 太さ(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※製造上、原糸のつなぎが入る場合がございます
芯無構造の為、引張テンションにより若干の太さの変化がございます

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63625328
2024-06-21
用途:
雑索作成など
教育・研究機関

手触りが良く、柔らかい素材なので、目に付く所の紐、物の固定や吊り下げリングの作成などの雑索作成などに重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする