超軽量長靴カルッペ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズM サイズ(cm)25 注文コード63625748 品番25cm(M)白
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

EVA製の超軽量長靴です
重さはなんと片足360g(カバー無し26cm)
ゴム長靴に比べて強度は劣りますが、履いていないような履き心地
船上陸上での作業が楽になります
足裏に合成ゴムのスベリ止付きでグリップ性能向上
内部もEVA素材の為、水洗い後の乾燥も早いです
お好みのインソール(別売)と合わせて頂くと快適に使用できます

用途漁業・水産加工・農業・その他 サイズM サイズ(cm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※直射日光の当たる場所や高温の場所で放置しますと縮むことがございます
※鋭利な物が本体にあたらないよう注意下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする