A-2 100X4.0 シグマ A-2 エンドレス形 折曲げ加工なし 明大 63629056

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シグマ A-2 エンドレス形 折曲げ加工なし

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード63629056品番A-2 100X4.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,600

JIS B 8818 4等級最大使用荷重が、3等級比で25%アップ
(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。
(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
端面の折り曲げなし仕様のため、反転機を利用したワークの反転作業に使用できます。

用途
反転機を利用したワークの反転作業に
仕様JIS B 8818 4等級最大使用荷重が、3等級比で25%アップ質量(kg)5.97全長(m)4.0混率(%)ポリエステル100最大使用荷重(t)8.0ベルト幅×厚さ(mm)100×8.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする