グリーンクロス
グリーンクロスの ロープ、ヒモ
グリーンクロスの PEロープ
ポリエチレンロープ 黒 200m巻
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
63631007
品番
5mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
強度があり重量が軽く繊維に水を全く含まないので水に浮くポリエチレンロープになります。水中でのスレに強く、伸度が高いので柔軟性に優れています。
太さ(Φmm)
5
長さ(m)
200
材質
ポリエチレン
色
黒
質量(kg)
2.8
種類
3ツ打
包装形態
ビニール梱包
用途
各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
270×120×270
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300